Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
1X231876
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
Dormer Strojní rekonstrukce B953 DIN 2179 HSSE Blanc 1.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1X231876
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
1.4
Průměr (mm)
1 - 1
Pracovní délka (mm)
33
Řezný materiál
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
1.4
Průměr (mm)
1 - 1
Pracovní délka (mm)
33
Řezný materiál
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X231876
EAN
7320760141052
UBB
500631336285
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B9531.0