Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
0E884152
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
Dormer Strojní rekonstrukce B400 DIN 8093 SC Blanc 3.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E884152
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Průměr (mm)
3.5 - 3.5
Pracovní délka (mm)
18
Řezný materiál
HM
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Průměr (mm)
3.5 - 3.5
Pracovní délka (mm)
18
Řezný materiál
HM
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E884152
EAN
7320760144176
UBB
500631348249
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B4003.5