text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní rekonstrukce B400 DIN 8093 SC Blanc 2.50mm

Na objednávku

Objednací číslo 8Q637339
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 2.5
Průměr (mm) 2.5 - 2.5
Pracovní délka (mm) 15
Řezný materiál HM
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 2.5
Průměr (mm) 2.5 - 2.5
Pracovní délka (mm) 15
Řezný materiál HM
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Type Machine Reamer

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q637339
EAN 7320760053065
UBB 500631337689
UNSPSC 27112835
Výrobní číslo položky B4002.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.