text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Strojní výstružníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Výstružníky
Strojní výstružníky
1R277202
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
Dormer Strojní rekonstrukce B170 DIN 212 HSSE Blanc 7.99mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1R277202
Celková délka (mm)
117
Průměr šachty (mm)
8
Průměr (mm)
7.99 - 7.99
Pracovní délka (mm)
33
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr šachty (mm)
8
Průměr (mm)
7.99 - 7.99
Pracovní délka (mm)
33
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Centesimal Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1R277202
EAN
7320760136768
UBB
500631376034
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B1707.99