Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
0H073813
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
Dormer Strojní rekonstrukce B170 DIN 212 HSSE Blanc 6.52mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0H073813
Celková délka (mm)
101
Průměr šachty (mm)
6.3
Průměr (mm)
6.52 - 6.52
Pracovní délka (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Type
5986573; 86012801
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
101
Průměr šachty (mm)
6.3
Průměr (mm)
6.52 - 6.52
Pracovní délka (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Type
5986573; 86012801
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H073813
EAN
7320760135310
UBB
500631371654
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B1706.52