text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Strojní výstružníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Výstružníky
Strojní výstružníky
2L861869
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
Dormer Strojní rekonstrukce B161 DIN 208 HSSE Blanc 19.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L861869
Celková délka (mm)
223
Průměr (mm)
19 - 19
Pracovní délka (mm)
58
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
223
Průměr (mm)
19 - 19
Pracovní délka (mm)
58
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L861869
EAN
7320760049846
UBB
500631334611
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B16119.0