Frézy
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
Frézování
Frézy
1B730057
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
Dormer Stopkové frézy S922 SC TiAlN 3.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1B730057
D (mm)
Design
Jiný
Celková délka (mm)
38
Průměr šachty (mm)
3
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
12
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
3
Design
Jiný
Celková délka (mm)
38
Průměr šachty (mm)
3
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
12
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Počet zubů
2
Řezný materiál
HM
Vhodný pro ponorný router
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro masivní dřevo
Ne
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Basic material
SC
Značka
Dormer
Coating
TiAlN
Komoditní kód
8207701000
Model
S9223.0
Type
30° End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B730057
EAN
7320760039939
UBB
500629901686
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S9223.0