text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 8.00mm


Objednací číslo 7M632583
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 8
Pracovní délka (mm) 19
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 8
Pracovní délka (mm) 19
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Značka Dormer
Model S9048.0
Type 30° End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M632583
EAN 7320760133194
UBB 500629946244
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S9048.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.