Frézy
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
Frézování
Frézy
9O977901
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
Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 7.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9O977901
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
4
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
4
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
7
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O977901
EAN
7320760000007
UBB
500629943019
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S9047.0