text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 4.00mm


Objednací číslo 1E106732
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 4
Pracovní délka (mm) 14
Počet zubů 4
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 4
Pracovní délka (mm) 14
Počet zubů 4
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4
Značka Dormer
Model S9044.0
Type 30° End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E106732
EAN 7320760133163
UBB 500629911099
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S9044.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.