text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 2.50mm


Objednací číslo 6Z832485
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 9
Počet zubů 4
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 9
Počet zubů 4
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 2.5
Značka Dormer
HS kód 8207701000
Type End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z832485
EAN 7320760133132
UBB 500629873059
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S9042.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.