Frézy
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
Frézování
Frézy
3O165022
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
Dormer Stopkové frézy S903 SC Blanc 4.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
3O165022
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
4
Pracovní délka (mm)
14
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
4
Pracovní délka (mm)
14
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Značka
Dormer
Model
S9034.0
Type
30° End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O165022
EAN
7320760133026
UBB
500629910836
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S9034.0