Frézy
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
Frézování
Frézy
7G237105
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
Dormer Stopkové frézy S814HB DIN 6527 L SC Alnova 6.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G237105
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
4
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
4
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Type
4 Flute End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G237105
EAN
7320760642658
UBB
500629933606
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S814HB6.0