text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stopkové frézy S814HB DIN 6527 L SC Alnova 4.00mm


Objednací číslo 7H360245
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4
Značka Dormer
Komoditní kód 8207701000
Model S814HB4.0
Type 34° End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H360245
EAN 7320760642634
UBB 500629912402
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S814HB4.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.