Frézy
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
Frézování
Frézy
5X712408
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
Dormer Stopkové frézy S804HB DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5X712408
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
12
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
12
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X712408
EAN
7320760641767
UBB
500629947234
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S804HB8.0