text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
4J192289
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
Dormer Stopkové frézy S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 5.0mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J192289
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Model
S7615.0
Type
40° End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J192289
EAN
7320760685471
UBB
500629927848
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S7615.0