Frézy
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
Frézování
Frézy
7F143410
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
Dormer Stopkové frézy S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 20.0mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F143410
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
20
Pracovní délka (mm)
38
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
20
Pracovní délka (mm)
38
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
20
Značka
Dormer
Type
30° End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F143410
EAN
7320760685549
UBB
500629882043
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S76120.0