text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
0H378289
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
Dormer Stopkové frézy S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 16.0mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H378289
Celková délka (mm)
92
Průměr šachty (mm)
16
Pracovní délka (mm)
32
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
92
Průměr šachty (mm)
16
Pracovní délka (mm)
32
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
16
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Type
End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H378289
EAN
7320760685532
UBB
500629858878
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S76116.0