text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Stopkové frézy S219 SC Aluminium-Titanium-Nitride 5.0mm


Objednací číslo 3Z247235
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5
Pracovní délka (mm) 9
Počet zubů 4
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5
Pracovní délka (mm) 9
Počet zubů 4
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 5
Značka Dormer
HS kód 8207701000
Type End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z247235
EAN 7320760681893
UBB 500629926022
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S2195.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.