Frézy
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
Frézování
Frézy
5V698556
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
Dormer Stopkové frézy C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5V698556
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Model
C9076.0
Type
45° End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V698556
EAN
7320760075968
UBB
500629934448
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C9076.0