Frézy
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
Frézování
Frézy
3I524503
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
Dormer Stopkové frézy C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 4.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I524503
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
11
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
11
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I524503
EAN
7320760075944
UBB
500629913236
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C9074.0