text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stopkové frézy C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 10.00mm


Numero articolo 4C984167
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 10
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 10
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Značka Dormer
Komoditní kód 8207703700
Type 45° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 4C984167
EAN 7320760075821
UBB 500629817874
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C90710.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.