Frézy
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
Frézování
Frézy
7Z485925
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
Dormer Stopkové frézy C346 DIN 844-L HSSE Blanc 13.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z485925
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
53
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
53
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
13
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z485925
EAN
7320760126264
UBB
500629841205
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C34613.0