text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.00mm


Objednací číslo 0P060541
Celková délka (mm) 69
Průměr šachty (mm) 10
Pracovní délka (mm) 19
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 69
Průměr šachty (mm) 10
Pracovní délka (mm) 19
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Značka Dormer
Model C2478.0
Type 30° End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P060541
EAN 7320760354841
UBB 500629948067
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C2478.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.