Frézy
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
Frézování
Frézy
0H431972
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
Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H431972
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
16
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
16
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6.5
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Type
End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H431972
EAN
7320760354810
UBB
500629931212
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C2476.5