text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 28.00mm


Objednací číslo 7S622167
Celková délka (mm) 121
Průměr šachty (mm) 25
Pracovní délka (mm) 45
Počet zubů 6
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 28
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 121
Průměr šachty (mm) 25
Pracovní délka (mm) 45
Počet zubů 6
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 28
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Type End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S622167
EAN 7320760354711
UBB 500629891291
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C24728.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.