text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 13.00mm


Objednací číslo 0C088717
Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 26
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 26
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 13
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Type End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C088717
EAN 7320760354612
UBB 500629840629
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C24713.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.