Frézy
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
Frézování
Frézy
7A368721
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
Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 10.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7A368721
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
22
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
22
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Značka
Dormer
Type
30° End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A368721
EAN
7320760354582
UBB
500629817049
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C24710.0