Frézy
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
Frézování
Frézy
4W509413
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
Dormer Stopkové frézy C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W509413
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Model
C2466.0
Type
30° End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W509413
EAN
7320760354568
UBB
500629933861
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C2466.0