text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stopkové frézy C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 16.00mm


Objednací číslo 6R160651
Celková délka (mm) 92
Průměr šachty (mm) 16
Pracovní délka (mm) 32
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 92
Průměr šachty (mm) 16
Pracovní délka (mm) 32
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Značka Dormer
Komoditní kód 8207703700
Type 30° End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R160651
EAN 7320760354490
UBB 500629853416
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C24616.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.