Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
7F862337
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
Dormer Fréza pro drážky 2 drážky S822 Alcrona 7MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F862337
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
2
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
2
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
7
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207505000
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F862337
EAN
7320760698495
UBB
500661451087
UNSPSC
23172005
Výrobní číslo položky
S8227.0