text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Fréza pro drážky 2 drážky S822 Alcrona 5MM


Objednací číslo 5X313516
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Počet zubů 2
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Počet zubů 2
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 5
Značka Dormer
Komoditní kód 8207505000
Type Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X313516
EAN 7320760698471
UBB 500661450824
UNSPSC 23172005
Výrobní číslo položky S8225.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.