text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Fréza pro drážky 2 drážky S822 Alcrona 18MM


Objednací číslo 4T619678
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 104
Průměr šachty (mm) 20
Pracovní délka (mm) 38
Počet zubů 2
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 104
Průměr šachty (mm) 20
Pracovní délka (mm) 38
Počet zubů 2
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 18
Značka Dormer
HS kód 8207505000
Type Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T619678
EAN 7320760698563
UBB 500661451731
UNSPSC 23172005
Výrobní číslo položky S82218.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.