text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ruční závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M8x1.25mm


Objednací číslo 1D539494
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E102
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D539494
EAN 7320760080214
UBB 500630234317
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E102M8NO8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.