text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ruční závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M5x0.80mm


Objednací číslo 6T762210
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T762210
EAN 7320760080184
UBB 500630230760
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E102M5NO8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.