Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
6N290646
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
Dormer Ruční závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M20x2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6N290646
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N290646
EAN
7320760080115
UBB
500630206927
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E102M20NO8