Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
6Y239058
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
Dormer Ruční závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M18x2.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y239058
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Model
E102
Type
5974834; 86015317
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y239058
EAN
7320760080108
UBB
500630204377
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E102M18NO8