text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Ruční závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M14x2.00mm


Objednací číslo 3Q739628
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q739628
EAN 7320760080085
UBB 500630200318
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E102M14NO8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.