text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ruční závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M12x1.75mm


Objednací číslo 3K775832
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K775832
EAN 7320760080078
UBB 500630197779
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E102M12NO8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.