Ruční výstružníky
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
Výstružníky
Ruční výstružníky
7W459081
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
Dormer Ruční výstružník B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 5.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7W459081
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
6.3
Průměr (mm)
5 - 5
Pracovní délka (mm)
73
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
6.3
Průměr (mm)
5 - 5
Pracovní délka (mm)
73
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7W459081
EAN
7320760182543
UBB
500630163938
UNSPSC
27112837
Výrobní číslo položky
B9035.0