text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Ruční výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 7.00mm


Objednací číslo 7Y186126
Celková délka (mm) 107
Průměr šachty (mm) 7
Průměr (mm) 7 - 7
Pracovní délka (mm) 54
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 107
Průměr šachty (mm) 7
Průměr (mm) 7 - 7
Pracovní délka (mm) 54
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Type Hand Reamer

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y186126
EAN 7320760048924
UBB 500630168150
UNSPSC 27112837
Výrobní číslo položky B1007.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.