Ruční výstružníky
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
Výstružníky
Ruční výstružníky
7H895248
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
Dormer Ruční výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 5/64In
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7H895248
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
1.98
Průměr (mm)
1.98 - 1.98
Pracovní délka (mm)
23
Řezný materiál
HSS
Type
5986265; 86012504
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
1.98
Průměr (mm)
1.98 - 1.98
Pracovní délka (mm)
23
Řezný materiál
HSS
Type
5986265; 86012504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H895248
EAN
7320760179604
UBB
500630162948
UNSPSC
27112837
Výrobní číslo položky
B1005/64