text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Ruční výstružníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Výstružníky
Ruční výstružníky
0Z707396
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
Dormer Ruční výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 32.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z707396
Celková délka (mm)
265
Průměr šachty (mm)
32
Průměr (mm)
32 - 32
Pracovní délka (mm)
133
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
265
Průměr šachty (mm)
32
Průměr (mm)
32 - 32
Pracovní délka (mm)
133
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z707396
EAN
7320760048757
UBB
500630156502
UNSPSC
27112837
Výrobní číslo položky
B10032.0