Ruční výstružníky
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
Výstružníky
Ruční výstružníky
3W310939
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
Dormer Ruční výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3W310939
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
2.5
Průměr (mm)
2.5 - 2.5
Pracovní délka (mm)
29
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
2.5
Průměr (mm)
2.5 - 2.5
Pracovní délka (mm)
29
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W310939
EAN
7320760048634
UBB
500630148939
UNSPSC
27112837
Výrobní číslo položky
B1002.5