text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Ruční výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 13/32In


Objednací číslo 8R185501
Celková délka (mm) 133
Průměr šachty (mm) 10.32
Průměr (mm) 10.32 - 10.32
Pracovní délka (mm) 66
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr šachty (mm) 10.32
Průměr (mm) 10.32 - 10.32
Pracovní délka (mm) 66
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Type Hand Reamer

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R185501
EAN 7320760179819
UBB 500630142163
UNSPSC 27112837
Výrobní číslo položky B10013/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.