Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8J645585
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
Dormer Ruční kohoutek E102 DIN 352 HSSE odpařený M10x1,50 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J645585
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J645585
EAN
7320760080061
UBB
500630194396
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E102M10NO8