Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2F532371
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
Dormer Podpovrchový vrták A402 DIN 8376 HSS Vaporised M3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F532371
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
6
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
93
Průměr vrtáku (mm)
3.4
Průměr šachty (mm)
6
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A402
Type
Subland Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F532371
EAN
7320760034446
UBB
500572390192
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A402M3