Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2P096365
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
Dormer Morseová kuželová stopa E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P096365
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E200
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P096365
EAN
7320760085110
UBB
500572402070
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E200M3