text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Morseová kuželová stopa E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2.5x0.45mm


Objednací číslo 2R139999
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 7.5
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 7.5
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.45
Velikost závitu 2.5
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R139999
EAN 7320760085103
UBB 500572403979
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E200M2.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.