Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4E549622
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
Dormer Strojní závitník E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M3x0.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4E549622
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E241
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E549622
EAN
7320760664483
UBB
500631634275
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E241M3